Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 330pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 330pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 330pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C331J5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C331J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,33nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C331J5GAC7800
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 8,95*
ab € 0,0129*
€ 0,0148*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,0157*
€ 0,063*
1 Tag
33939
10
€ 14,99*
ab € 0,0351*
€ 0,1625*
1 Tag
697
10
€ 5,95*
ab € 0,0608*
€ 0,1682*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.