Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C222J1GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C222J1GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 2,2nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C222J1GAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7205
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,117*
€ 0,37*
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,04*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 4,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC1206JRNPO0BN222
ab € 0,0319*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.