Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 220pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 220pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 220pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C221J1GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C221J1GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 220pF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C221J1GAC7800
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0466*
€ 0,049*
4000
Frei Haus
ab € 0,0757*
€ 0,1135*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,0606*
€ 0,2871*
1 Tag
360
3
€ 5,95*
ab € 2,326*
€ 6,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2871*
€ 0,34165
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,2577*
€ 0,30666
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2401*
€ 0,28572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.