Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 120pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 120pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 120pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C121J5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C121J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 120pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C121J5GAC7800
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,0284*
€ 0,0854*
2 Tage
12969
10
€ 14,99*
ab € 0,0578*
€ 0,2939*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC1206JRNPO9BN121
ab € 0,0308*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.