Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 25V; Y5V; -20÷80%; SMD; 1206


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 25V; Y5V; -20÷80%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 25V; Y5V; -20÷80%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C105Z3VAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C105Z3VACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Toleranz: -20...80%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C105Z3VAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11284
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0428*
€ 0,1327*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,55*
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.