Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C104K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C104K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C104K5RAC7800
Status des Teils: von der Produktion zurückgezogen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
384000
4000
€ 14,99*
ab € 0,0103*
€ 0,018*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00846*
€ 0,03523*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03523*
€ 0,04192
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,02349*
€ 0,02795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01532*
€ 0,01823
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01265*
€ 0,01505
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01216*
€ 0,01447
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01133*
€ 0,01348
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,01106*
€ 0,01316
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01071*
€ 0,01274
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00846*
€ 0,01007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,523* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 340,22*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 21
ab € 246,24*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 23
ab € 130,82*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 27
ab € 64,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.