Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 200V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 200V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 200V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C104K2RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C104K2RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 200V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C104K2RAC7800
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,31*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 3,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.