Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C104K1RACAUTO
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C104K1RACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 100V
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7588
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0477*
€ 0,1991*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,192*
€ 1,308*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,308*
€ 1,55652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206X104K1RACTU
ab € 0,0797*
Ähnlich
Kemet
C1206X104K1RAC3316
ab € 0,0584*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12061C104K4Z2A
ab € 0,111*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12061C104KAT4A
ab € 0,031*
Ähnlich
Yageo
AC1206KKX7R0BB104
ab € 0,0423*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.