Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C104K1RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C104K1RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C104K1RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
208000
4000
Frei Haus
ab € 0,0243*
€ 0,0389*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0169*
€ 0,1315*
25
€ 8,95*
ab € 0,0815*
€ 0,1742*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 31
ab € 59,77*
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.