Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 1kV; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 1kV; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 1kV; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C102KDRAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C102KDRACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 1kV
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C102KDRAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32500
2500
Frei Haus
ab € 0,044*
€ 0,0569*
5
€ 8,95*
ab € 0,0507*
€ 0,364*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,048*
€ 0,3863*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3863*
€ 0,4597
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3315*
€ 0,39449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3177*
€ 0,37806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 26
ab € 94,12*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 31
ab € 59,77*
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.