Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 10pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C100J5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C100J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 10pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C100J5GAC7800
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 1,50*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 5,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,013* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.