Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; 137÷169°; H: 6,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-C11249
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C11249_STRADA-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Befestigung: Schraube;Kleber
Material: Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen: 20x16mm
Höhe: 6,9mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED SHARP;LED OSRAM;LED SEOUL;LED LUMILEDS;LUXEON A;LUXEON Rebel;LUXEON Rebel ES;OSLON SSL 150;OSLON SSL 80;Double Dome (GM2BB)
Leuchtwinkel: 137...169°
Passendes Zubehör: XP-E;XP-G;XP-G2;Z5;NCSxx19A;NVSxx19A
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: STRADA
Form: rechtwinklig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,85*
2
€ 8,95*
ab € 1,35*
€ 4,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 432 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.