Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805X104K5RAC3316
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805X104K5RAC3316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Kondensatoreneigenschaften: elastische Abführungen
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0254*
€ 0,1723*
1 Tag
31818
10
€ 14,99*
ab € 0,0449*
€ 0,2394*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,723* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C104K5RAC7210
ab € 0,0169*
Ähnlich
Kemet
C0805C104K5RACTU
ab € 0,0206*
Ähnlich
Kemet
C0805C104K5RALTU
ab € 0,108*
Ähnlich
Kemet
C0805T104K5RALTU
ab € 0,296*
Ähnlich
Kemet
C0805X104K5RACTU
ab € 0,031*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055C104K4Z4A
ab € 0,0187*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.