Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7pF; 50V; C0G (NP0); ±0,5pF; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7pF; 50V; C0G (NP0); ±0,5pF; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7pF; 50V; C0G (NP0); ±0,5pF; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C479D5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C479D5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 4,7pF
Betriebsspannung: 50V
Kapazitätstoleranz: ±0,5pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C479D5GAC7800
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,0163*
€ 0,0642*
1 Tag
5463
10
€ 14,99*
ab € 0,0345*
€ 0,1544*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.