Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 47nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 47nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 47nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C473K1RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C473K1RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 47nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C473K1RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
2 Tage
17500
2500
€ 14,99*
ab € 0,00843*
€ 0,01495*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,0134*
€ 0,0768*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C473K1RACAUTO
ab € 0,0178*
Ähnlich
Yageo
CC0805KKX7R0BB473
ab € 0,0302*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.