Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 47nF; 25V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 47nF; 25V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 47nF; 25V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C473J3GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C473J3GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 47nF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C473J3GAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
2500
Frei Haus
ab € 0,121*
€ 0,156*
2500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 1,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.