Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 470pF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 470pF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 470pF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C471K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C471K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,47nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C471K5RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20000
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00822*
€ 0,01497*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0445*
€ 0,2227*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,2227*
€ 0,26501
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00445* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 2,227* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.