Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 470pF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 470pF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 470pF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C471K1RACTU
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C471K1RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,47nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0184*
€ 0,0327*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,151*
€ 1,249*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,249*
€ 1,48631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0151* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0805KRX7R0BB471
ab € 0,0174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.