Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 3,3uF; 16V; X5R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 3,3uF; 16V; X5R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 3,3uF; 16V; X5R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C335K4PAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C335K4PACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C335K4PAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0758*
€ 0,0979*
2500
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,14*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,106*
€ 0,644*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.