Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 3,3nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 3,3nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 3,3nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C332K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C332K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 3,3nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C332K5RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24000
4000
€ 14,99*
ab € 0,00805*
€ 0,01238*
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00876*
€ 0,05449*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,05449*
€ 0,06484
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02125*
€ 0,02529
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01476*
€ 0,01756
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01385*
€ 0,01648
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01302*
€ 0,01549
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00876*
€ 0,01042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,449* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.