Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C224K3RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C224K3RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C224K3RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40000
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0142*
€ 0,0197*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,109*
€ 0,144*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
ab 8000 Packungen
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Packung
ab 1200000 Packungen
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0109* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805X224K3RACTU
ab € 0,15*
Ähnlich
Yageo
CC0805KRX7R8BB224
ab € 0,015*
Ähnlich
Vishay
VJ0805Y224KXXTW1BC
ab € 0,0163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.