Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 10V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 10V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 10V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C106K8RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C106K8RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 10V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
255000
2500
Frei Haus
ab € 0,0694*
€ 0,0897*
2500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,27*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0857*
€ 0,817*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,817*
€ 0,97223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.