Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 820pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 820pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 820pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C821J5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C821J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 820pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C821J5GAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0188*
€ 0,0219*
40
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,08*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 11,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0211* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VJ0603A821JXACW1BC
ab € 0,026*
Ähnlich
Yageo
CC0603JRNPO9BN821
ab € 0,01036*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.