Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C472J5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C472J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 4,7nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C472J5GAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8225
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,062*
€ 0,2087*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,05*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 4,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 1600 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.