Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 30pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 30pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 30pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C300J5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C300J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 30pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C300J5GAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80000
4000
€ 14,99*
ab € 0,00645*
€ 0,01113*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00544*
€ 0,02898*
4000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0294*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02898*
€ 0,03449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01434*
€ 0,01706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01043*
€ 0,01241
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00834*
€ 0,00992
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00812*
€ 0,00966
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00767*
€ 0,00913
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,00726*
€ 0,00864
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00692*
€ 0,00823
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00544*
€ 0,00647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,898* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0603JRNPO9BN300
ab € 0,0073*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.