Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C229C5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C229C5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 2,2pF
Betriebsspannung: 50V
Kapazitätstoleranz: ±0,25pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C229C5GAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19139
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0188*
€ 0,143*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0722*
€ 0,2887*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,2887*
€ 0,34355
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Packung
ab 1600 Packungen
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00722* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 2,887* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMT18N2R2C160CT
ab € 0,0275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.