Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C224K4RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C224K4RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C224K4RAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12000
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0594*
€ 0,1076*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 3,61*
40
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 8,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603X224K4RACTU
ab € 0,0807*
Ähnlich
Yageo
CC0603KRX7R7BB224
ab € 0,00488*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.