Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 15nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 15nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 15nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C153K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C153K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 15nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C153K5RAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20000
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00547*
€ 0,00831*
40
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 1,60*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 2,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,93*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 21
ab € 246,30*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 23
ab € 129,66*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 27
ab € 64,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.