Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 6,3V; X5R; ±20%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 6,3V; X5R; ±20%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 6,3V; X5R; ±20%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C106M9PAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C106M9PACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 6,3V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C106M9PAC7867
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,0816*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0446*
€ 0,2926*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2926*
€ 0,34819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,926* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.