Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 6,3V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 6,3V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 6,3V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C105K9RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C105K9RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 6,3V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C105K9RAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54180
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0403*
€ 0,1621*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,76*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,237*
€ 1,309*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,309*
€ 1,55771
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0237* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 13,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.