Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 25V; Y5V; -20÷80%; SMD; 0603


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 25V; Y5V; -20÷80%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 25V; Y5V; -20÷80%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C104Z3VAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C104Z3VACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Toleranz: -20...80%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C104Z3VAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84837
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00556*
€ 0,04479*
400
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,16*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0263*
€ 0,2183*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,2183*
€ 0,25978
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00263* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 2,183* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,93*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 21
ab € 246,30*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 23
ab € 129,66*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 27
ab € 64,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.