Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C104K4RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C104K4RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C104K4RAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1612000
4000
€ 14,99*
ab € 0,0152*
€ 0,0222*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00934*
€ 0,03261*
25
€ 8,95*
ab € 0,0609*
€ 0,1229*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03261*
€ 0,03881
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,02542*
€ 0,03025
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01907*
€ 0,02269
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,01689*
€ 0,0201
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01667*
€ 0,01984
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01346*
€ 0,01602
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,01197*
€ 0,01424
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01173*
€ 0,01396
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,00934*
€ 0,01111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,261* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,93*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 21
ab € 246,30*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 23
ab € 129,66*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 27
ab € 64,13*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 29
ab € 44,52*
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.