Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 25V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 25V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 25V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C101J3GACTU
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C101J3GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C101J3GAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23169
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0367*
€ 0,1064*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,44*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.