Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 6,8nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-C0402C682K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C682K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 6,8nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Alias: C0402C682K5RAC7867
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31250
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00979*
€ 0,07862*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0867*
€ 0,3783*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,3783*
€ 0,45018
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00867* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 3,783* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.