Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 22pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 22pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-C0402C220J5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C220J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 22pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Alias: C0402C220J5GAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00275*
€ 0,00522*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00212*
€ 0,01156*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01156*
€ 0,01376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00478*
€ 0,00569
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00431*
€ 0,00513
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00311*
€ 0,0037
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00307*
€ 0,00365
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00272*
€ 0,00324
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00267*
€ 0,00318
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00212*
€ 0,00252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,156* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,93*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 21
ab € 246,30*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 23
ab € 129,66*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 27
ab € 64,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.