Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-C0402C105K9PAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C105K9PACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 6,3V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Alias: C0402C105K9PAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
440000
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0169*
€ 0,0177*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,115*
€ 0,131*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,062*
€ 0,231*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 2,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 355,76*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 21
ab € 266,15*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 23
ab € 144,73*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 27
ab € 74,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.