Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-C0402C103K3RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C103K3RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Alias: C0402C103K3RAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1014000
10000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00242*
€ 0,00429*
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,30*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 2,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0023* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0402KRX7R8BB103
ab € 0,00095*
Ähnlich
Kemet
C0402C103K3RALTU
ab € 0,0587*
Ähnlich
KYOCERA AVX
04023D103KAT2A
ab € 0,0327*
Ähnlich
KYOCERA AVX
04023D103KAT2A
ab € 0,0506*
Ähnlich
Vishay
VJ0402Y103KXXAC
ab € 0,0264*
Ähnlich
Vishay
VJ0402Y103KXXCW1BC
ab € 0,00274*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.