Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 25V; X7R; ±5%; SMD; 0402


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 25V; X7R; ±5%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 25V; X7R; ±5%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-C0402C103J3RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C103J3RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Alias: C0402C103J3RAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
173132
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0065*
€ 0,03502*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0384*
€ 0,2183*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,2183*
€ 0,25978
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00384* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 2,183* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
04023C103JAT2A
ab € 0,0596*
Ähnlich
Yageo
CC0402JRX7R8BB103
ab € 0,0064*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.