Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; 250V; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; 250V; schwarz
Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; 250V; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-C0345RAAAA
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C0345RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BULGIN
Farbe: schwarz
Montage: für Frontplatten
Frontplattenstärke: max. 7mm
Betriebstemperatur: -55...70°C
Montageabmessungen: Ø16mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Äußere Abmessungen: Ø19,5x54,1mm
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6,3A / 250V AC
Max. Spannung: 250V
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Befestigung des Kopfes: mit Schraubendreher festzuziehen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BULGIN:
BULGIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.