Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1W; 5,1V; Verpackung: Beutel; DO41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1W; 5,1V; Verpackung: Beutel; DO41
Diode: Zener; 1W; 5,1V; Verpackung: Beutel; DO41
Artikel-Nr.:
     2805-BZX85C5V1-FAI
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX85C5V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
on semiconductor diode
Hersteller: ON SEMICONDUCTOR (FAIRCHILD)
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Verpackungs-Art: Beutel
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Dioden-Typ: Zener
Z-Spannung: 5.1V
Toleranz: ±5%
Verlustleistung: 1W
Weitere Suchbegriffe: z diode
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,95*
ab € 0,0385*
€ 0,0697*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0783*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,783* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.