Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1,3W; 27V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1,3W; 27V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode
Diode: Zener; 1,3W; 27V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX85C27-TAP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C27-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 27V
Verlustleistung: 1,3W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0336*
€ 0,1164*
1 Tag
12327
5
€ 14,99*
ab € 0,0517*
€ 0,5921*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,164* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.