Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1,3W; 11V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1,3W; 11V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode
Diode: Zener; 1,3W; 11V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX85C11-TAP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C11-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 11V
Verlustleistung: 1,3W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0944*
€ 0,1064*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0443*
€ 0,136*
6 Tage
12
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,48*
€ 42,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.