Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1W; 11V; unverpackt; DO41; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1W; 11V; unverpackt; DO41; einzelne Diode
Diode: Zener; 1W; 11V; unverpackt; DO41; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX85C11-FAI
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX85C11
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 11V
Verlustleistung: 1W
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0296*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.