Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,55W; 2,7V; SMD; Rolle,Band; SOD323F; Ifmax: 250mA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,55W; 2,7V; SMD; Rolle,Band; SOD323F; Ifmax: 250mA
Diode: Zener; 0,55W; 2,7V; SMD; Rolle,Band; SOD323F; Ifmax: 250mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84J-B2V7.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84J-B2V7,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323F
Toleranz: ±2%
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 2,7V
Verlustleistung: 0,55W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1900
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,03*
€ 0,5568*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,1745*
€ 0,795*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,3495*
€ 0,41591
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,3095*
€ 0,36831
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,2445*
€ 0,29096
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,2145*
€ 0,25526
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0349* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.