Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,35W; 7,5V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,35W; 7,5V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,35W; 7,5V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84C7V5-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZX84C7V5-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 7,5V
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, zenerdiode sot23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,296*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.