Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,35W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,35W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,35W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84C6V8-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZX84C6V8-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 6,8V
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,312*
€ 1,208*
10
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.