Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,35W; 2,4V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,35W; 2,4V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,35W; 2,4V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84C2V4-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZX84C2V4-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±8,5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 2,4V
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, zetex diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,08*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 1,248*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,248*
€ 1,48512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.