Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,35W; 18V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,35W; 18V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,35W; 18V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84C18-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZX84C18-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±6,5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 18V
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, zenerdiode sot23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.