Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,25W; 6,2V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,25W; 6,2V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,25W; 6,2V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84B6V2LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX84B6V2LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 6,2V
Leck strom: 3µA
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0262*
€ 0,0442*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0275*
€ 0,2476*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2476*
€ 0,29464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.