Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,25W; 2,7V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,25W; 2,7V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 200mA
Diode: Zener; 0,25W; 2,7V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84-A2V7.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84-A2V7,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±1%
Vorwärtsstrom max.: 0,2A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 2,7V
Leck strom: 20µA
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,641*
1 Tag
12
5
€ 14,99*
ab € 0,108*
€ 0,667*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,641*
€ 0,763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,434*
€ 0,516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,373*
€ 0,444
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,238*
€ 0,283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.